竹村電機製作所
ポータブル型 デジタル pH計
プッシュボタン式多点校正、オートレンジ、ホールド機能、防滴キーパット。
オートオフ機能付き。操作は簡単。
寸法(mm)
157×85×42
質量(g)
255
測定範囲(pH)
0.00~14.00
温度表示
0.0~50.0
精度(pH)
±0.01
温度補償
有(自動)
校正
3点(オート)
分解能(pH)
0.01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33585458
PH 5+
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください