フェライト磁石 マル

フェライト磁石 マル - ツチノ
材質ベンガラ(鉄の酸化物)、炭酸バリウムRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※フロッピーディスク・定期券・キャッシュカード等の磁気カード類及びパソコン、ビデオ、時計等の精密機器に近づけないで下さい。メモリーが消去されたり故障の原因となります。
※フェライト磁石・希土類磁石は焼結品(陶器と同じ)ですので衝撃に弱く、割れや欠けが生じます。取扱いに御注意下さい。
※高温時でご使用される場合は常温時(20℃)に比べ磁力が減少しますのでご注意ください。
※幼児などが誤って飲み込まないよう十分ご注意ください。
※表に記入のガウス(G)、吸着力は多少の誤差が 発生するためあくまでも参考値としてお考えください。
全14種類を絞り込む
吸着力
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
吸着力
着磁力
ガウス(G)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3360134851-2001パック(5個)5g等方性550
オープン
189
208(税込)
当日出荷
3360135751-2021パック(3個)50g等方性630
オープン
189
208(税込)
4日以内出荷
3360136651-2041パック(3個)150g等方性580
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
3360137551-2061パック(1個)150g等方性540
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
3360146351-2601パック(3個)15g異方性1200
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
3360147951-2611パック(3個)80g異方性1200
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
3360148851-2621パック(3個)200g異方性1300
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
3360149751-2631パック(3個)190g異方性840
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
3360150651-2641パック(3個)500g異方性880
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
3360151551-2651パック(1個)650g異方性820
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
3360152451-2661パック(1個)1100g異方性1200
オープン
279
307(税込)
4日以内出荷
3360153351-3201パック(32個)200g異方性1300
オープン
取扱い終了
3360154951-3211パック(16個)500g異方性880
オープン
取扱い終了
3360155851-3221パック(4個)650g異方性820
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする