フェライト磁石 リング

フェライト磁石 リング - ツチノ
(1件のレビュー)
材質ベンガラ(鉄の酸化物)、炭酸バリウムRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※フロッピーディスク・定期券・キャッシュカード等の磁気カード類及びパソコン、ビデオ、時計等の精密機器に近づけないで下さい。メモリーが消去されたり故障の原因となります。
※フェライト磁石・希土類磁石は焼結品(陶器と同じ)ですので衝撃に弱く、割れや欠けが生じます。取扱いに御注意下さい。
※高温時でご使用される場合は常温時(20℃)に比べ磁力が減少しますのでご注意ください。
※幼児などが誤って飲み込まないよう十分ご注意ください。
※表に記入のガウス(G)、吸着力は多少の誤差が 発生するためあくまでも参考値としてお考えください。
全10種類を絞り込む
吸着力
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
吸着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3360138451-2201パック(3個)5g
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
3360140951-2221パック(2個)75g
オープン
269
296(税込)
当日出荷
3360141851-2231パック(2個)120g
オープン
299
329(税込)
当日出荷
3360156751-2801パック(2個)150g
オープン
259
285(税込)
4日以内出荷
3360157651-2811パック(2個)200g
オープン
289
318(税込)
4日以内出荷
3360158551-2821パック(2個)300g
オープン
289
318(税込)
4日以内出荷
3360159451-2831パック(2個)600g
オープン
339
373(税込)
3日以内出荷
3360160351-2841パック(1個)1900g
オープン
259
285(税込)
当日出荷
3360161951-2851パック(1個)1200g
オープン
489
538(税込)
4日以内出荷
3360139351-2211パック(2個)42g
オープン
219
241(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33601418
2021-06-22
用途: 岩石チエック

軽量な点は良いかと思います。接着力はもうひとつです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする