AIR-CUTE
AIR-CUTE専用フィルム 200mm幅
エアー緩衝材製造機 AIR-CUTE専用フィルムです。 ハイブリッドフィルムで薄肉高強度を実現。(航空機輸送にも対応)ミシン目が入ったタイプです。200mm幅で、たっぷり500m巻です。
用途
ダンボール内の隙間埋めなど
色
半透明
主な用途
梱包用、型崩れ用
注意
※製造上若干のサイズ誤差があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
長さ(m)
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33603554
CUTE-201050-1
1巻
PE
200
500
(ミシン目)100
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33603563
CUTE-201050-2
1箱(2巻)
PE
200
500
(ミシン目)100
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
33603579
CUTE-202050-1
1巻
PE
200
500
(ミシン目)200
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33603588
CUTE-202050-2
1箱(2巻)
PE
200
500
(ミシン目)200
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください