AIR-STRONG
AIR-STRONG専用フィルム 400mm幅
エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG専用フィルムです。 ハイブリッドフィルムで薄肉高強度を実現。(航空機輸送にも対応)400mm幅で、たっぷり450m巻です。包み・当て・埋めなどに最適です。
用途
ダンボール内の緩衝材
主な用途
梱包用、型崩れ用
内容量
1箱(1巻)
注意
※製造上若干のサイズ誤差があります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
形状
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33603667
STRONG-bubble
PE
400
450
バブル
半透明
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33603676
STRONG-quiltsmall
PE
400
450
キルトスモール
半透明
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33603685
STRONG-quiltlarge
PE
400
450
キルトラージ
半透明
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33603694
STRONG-tubesmall
PE
400
450
チューブスモール
半透明
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33603703
STRONG-tubelarge
PE
400
450
チューブラージ
半透明
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33603719
STRONG-tubemulti
PE
400
450
チューブマルチ
半透明
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33603728
STRONG-heart
PE
400
450
ハート
赤
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください