マルテー ミシン目入塗装用腰袋 ベルト付

マルテー ミシン目入塗装用腰袋 ベルト付 - 大塚刷毛製造マルテー ミシン目入塗装用腰袋 ベルト付 - 大塚刷毛製造
(3件のレビュー)

素材を従来の綿から強度の優れたナイロン系を使用。腰袋ブラックシリーズ

材質ナイロンブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×90×275内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33612453611807 0009
2,770
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: 配線作業

腰袋そのものはしっかりしていて良いのですが、ベルトが薄く、重い工具は入れていなのに半日で腰袋に通しているところががよれよれになった。
ベルト付きなので購入したが、結局厚手のベルトを別購入。

対象商品 : 33612453
2024-02-25
用途: 塗装
建設業・工事業

腰袋のまとまりが凄く良い。ただ素材が革にして欲しい。長く使いたいため。またベルトの素材が弱い為すぐヨレるので
ベルトは他の物を使っている。

1が参考にしています
対象商品 : 33612453
2021-01-20
用途: 当方建築塗装の仕事をしています。現場で使います。
建設業・工事業

大きさと仕分けの仕方がとても使いやすいです。
軽いのもいいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする