31.5型ワイド液晶ディスプレイ ProLite X3272UHS (VA/4K2K/DP/HDMI×2/PIP機能/PBP機能/10bitカラー対応)

31.5型ワイド液晶ディスプレイ ProLite X3272UHS (VA/4K2K/DP/HDMI×2/PIP機能/PBP機能/10bitカラー対応) iiyama(イイヤマ)

WLEDバックライト搭載ワイド液晶ディスプレイ
UltraHD_4K2K(3840x2160)解像度対応
60Hz出力や4K放送に対応したHDCP2.2対応HDMI2.0入力端子と、DisplayPort端子を搭載(ケーブル標準付属)
10bitカラー(10.7億色)に対応
フリッカフリーLED対応。Blue_Light_Reducer機能搭載。
取り付け取り外し自由、ヘッドフォンフックを採用
DisplayPort×1、HDMI×2の2系統3入力対応。
PIP(Picture_In_Picture)、PBP(Picture_By_Picture)機能対応
アスペクト比固定拡大機能搭載。オーバードライブ機能搭載。

付属品DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、電源コード(1.8m)、ヘッドフォンフック、セーフティー&クイックスタートガイド、保証書(クイックスタート裏表紙) 質量(kg)6.8(スピーカー、スタンド含む) 消費電力(W)標準:52、パワーマネージネントモード:0.5 接続方式DisplayPort×1、HDMI×2 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)729.5×546×254 角度調整範囲上方向12°、下方向4° コントラスト比3000:1 画素ピッチ0.181mm 表示色約10.7億色 解像度4K(3840×2160) 保証期間3年 走査周波数(水平)HDMI:30~135kHz、DisplayPort:30~135kHz 走査周波数(垂直)HDMI:24~75Hz、DIsplayPort:24~75Hz 応答速度3ms 視野角(左右:上下)89° VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2.5W×2 色(本体)ブラック 入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)、1.5A モニターサイズ31.5型 パネル駆動方式VA VESA対応対応 輝度(cd/m2)300 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33655379 X3272UHS-B1
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする