AHDフルハイビジョンドームカメラ
新規格AHD方式を採用したフルハイビジョンカメラ。
AHDカメラは地上デジタルテレビ放送と同じ1920x1080(1080P)の解像度で、従来のアナログカメラ(25~48万画素)より鮮明な映像を撮像します。
水平視野角を90°にすることで従来よりも広範囲を撮影できるようになりました!
建物内の角に設置すると死角を極力減らすことができます。
周囲が暗くなると搭載された明るさセンサーが自動で働き、夜間撮影モードに切り替わります。
夜間撮影時は最大で約15mまでの範囲を撮影可能です。
- 仕様
- 月々の電気代:約44円
- セット内容
- AHDカメラ×1、接続ケーブル(18m)×1、取付け用ネジセット×1、自己融着テープ×1、取扱説明書×1
- 材質
- アルミ合金
- 質量(g)
- 約320
- 寸法(直径Φ×高さH)(mm)
- 93×68
- レンズ
- 3.6mm
- センサー
- 1/4型CMOS
- 電源電圧(V)
- DC12
- 保護等級
- IP66相当
- 有効画素数
- 200万画素(1920×1080)
- 最大消費電力(W)
- 3.2
- 同期方式
- 内部同期
- 撮像素子
- NTSC
- ホワイトバランス
- 自動
- シャッター速度(秒)
- 1/25~1/10000(自動)
- 撮影距離(m)
- (夜間)約15
- 照度(Lux)
- (可視光撮影)0.05
- 出力端子
- (映像)BNC
- 最大消費電流(A)
- 130(赤外線ON時:260)
- 画角
- 水平90°、垂直47°
- 動作温度範囲(℃)
- -10~55
- 内容量
- 1台
注意
※夜間撮影時はモノクロ映像となり昼間の撮影と比較してノイズが多く映像の判別が難しくなります。防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ

















