AHD防犯カメラ 屋内用 最大画素数213万
フルHDの映像を同軸ケーブルでアナログ伝送するAHD2.0方式と、既設システムに対応しやすいNTSC方式を切り換えて使用できます。
ワンケーブル方式です。
カメラの電源はドライブユニットから同軸ケーブルに重畳して供給されます。
プログレッシブ213万画素CMOSセンサーです。
有効画素数約213万画素の1/2.8型CMOSセンサーを採用しています。
アスペクト比16:9、走査線1080本、30フレーム/秒のフルHD映像で、従来のNTSCカメラと比べて約6倍の画素数があり、高精細な映像が得られます。
3.1倍バリフォーカルレンズ内蔵してます。
自動絞り付きバリフォーカルレンズがカメラに組み込まれていますので、画角を調節することができます。
- トラスコ品番
- 715-1720
- 形状
- BOX型
- 幅(mm)
- 63
- 高さ(mm)
- 62.5
- 奥行(mm)
- 137
- 消費電力(W)
- 2.4
- 視野角
- 水平:108.8~32.3°、垂直:57.2~18.2°
- 画素数
- 最大213万
- 使用場所
- 屋内
- 内容量
- 1台
防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ
























