オフィスシュレッダー HSD-1400M

オフィスシュレッダー HSD-1400M ハイブリッドサービス
(1件のレビュー)

低価格・高性能な【マイクロカット】シュレッダー!
1分間に127枚細断の高速処理!
大量細断14枚(A4)、連続細断25分、連続細断2.7m/分の高性能。
2×10mmのマイクロカット!高いセキュリティ性とゴミの分量削減を実現します。
運転音55dbの静音細断!
クレジットカード、CD・DVD細断、ペーパークリップ・ホッチキス細断に対応。
警告ランプ表示 ゴミ満杯表示付。過挿入、オーバーヒートなど万一のトラブル発生時には、警告ランプがお知らせします。また、半ドアや忘れがちなゴミ捨てもランプがつくので便利です。

細断形状マイクロカット ダストボックス容量(L)28 細断可能物カード、CD・DVD、ホッチキス、ペーパークリップ 質量(kg)18.15 ホワイト 電源(V)AC100 定格消費電力(W)270(50Hz)/285(60Hz) 連続使用時間(分)25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×290×600 運転音(dB)55 細断枚数最大15枚(A4コピー用紙) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.7 細断寸法(mm)2×10 投入口幅(mm)230 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×290×600 リバース機能あり 最大投入幅A4 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33656316 HSD-1400M
32,800
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
33656316
2019-03-29
用途:
書類の廃棄
株式会社メディアス 様 (製造業)

とても静かでパワーも十分です。数ある中から選んで購入してよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする