ジャンパー クール機能 快適ファン付き
熱中症対策向けの充電式バッテリータイプのファン付きジャンパーです。外気を取り込むことで服内の温度を下げて、快適な作業が行えます。
ポリエステル100%素材に約4400mAhのバッテリー搭載のファンが付いており、最大風量使用でも約6時間は持続します。
取り外し可能なフードも付いております。
用途屋内外の作業
セット内容ジャンパー、ファン2個、バッテリー、充電用ACアダプター、ケーブル
材質(ジャンパー)ポリエステル、(ファン)樹脂
混率(%)ポリエステル100
風量4段階
連続使用可能時間(強)6、(中強)10、(中)12、(弱)20時間
充電時間(時間)6~8
バッテリー容量(mAh)4400
ファン直径82mm
内容量1セット
注意
※ご使用前に付属の取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。※付属のバッテリーの使用に関して、必ず付属の取扱説明書を読んでください。
※使用方法を誤るとバッテリーが動作しなくなるおそれがあります。
※本製品に使用している蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。廃棄の際は下記にご連絡ください。
㈱MonotaRO 商品問合わせ窓口:0120-443-509
空調・水冷ウェア の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2022-07-20
- 用途:
- 農作業
吉門設計企画 様
(建設業・工事業)
特売でした。
なかなかのすぐれもの
電池の収納ポケットも有ります。
他のレシピでは、ないと記載されていますが、
誤ちです。
電池の予備に、追加購入しました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 33681473
2020-06-25
- 用途:
- 夏場の作業に
比較的まだ涼しいうちに、しかも特価(¥7,912)での販売ということもあり即購入。ナイロン製のジャンパーは、超薄いカッパの様な生地なので、下着には冷感パワーストレッチの長袖が良さそうです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 33681464
2019-05-19
- 用途:
- 夏場の農作業
その他業種
まだ着用して作業を行なっていませんが、値段もお手頃だったので、今後に期待しています。
あと、わかりやすい説明書に改善してほしい。(ファンとジャンパーへの取付け方や、配線とバッテリーの収納場所などを記載してほしい。)
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 33681498
2019-08-08
- 用途:
- 炎を使う作業、荷降ろしなど
製造業
素材がナイロン100%なので長袖を着ないと腕を曲げた時に貼り付く。
首回りも同様で貼りつく。(首にタオル巻いてちょうどよい)
ジャンパーの中に保冷材入りベストを着ればかなり涼しい。
ジャンパーの単品だけでは厳しいが無いよりはまし程度かな。
風量は問題ない。
- 対象商品:
- 33681507
2019-08-19
- 用途:
- 自動車の磨き他
自動車・二輪車・自転車関連業
想像よりは涼しかったです。
金額が安いので。。。風を強くしても
もう少しバッテリー長く持ったら最高ですね。
1人が参考にしています