LEDクリップライト
金属ではないPC素材で囲まれ感電の恐れなし。放熱板を器具内へ設計しやけどの心配なし。
超軽量でどんな場所にも軽く装着。吊り下げフック上下2個付。
消費電力(W)21
全光束(Lm)2500
プラグ防雨型
芯数2
寸法(mm)145×370
質量(g)480(ACコード除く)
使用温度範囲(℃)-20~40
入力電圧(V)100~240
色温度(K)5700(昼光色)
寿命40000時間
防水仕様IP65
Ra83
内容量1個
関連資料:
超軽量屋内・屋外作業用LED投光器(1MB)
投光器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 33666125
2022-11-04
- 用途:
- 粉体の乾燥機内の点検
製造業
購入時、どのように発光するのか不明のまま購入しましたが、白色部分全体が発光するので周囲全体を照らす事ができます。明るすぎて目つぶしになることもなく、使用目的に合っていました。
要望として、発光時の写真を載せていただけると助かります。