曜日別特売

SUIマイスターまな板包丁スタンド

SUIマイスターまな板包丁スタンド - 和平フレイズSUIマイスターまな板包丁スタンド - 和平フレイズSUIマイスターまな板包丁スタンド - 和平フレイズSUIマイスターまな板包丁スタンド - 和平フレイズSUIマイスターまな板包丁スタンド - 和平フレイズ
(1件のレビュー)

包丁スタンドには、刃渡り180mm以内の包丁を収納できます。本体はさびにくく、耐久性に優れた18-8ステンレス製。
包丁2本、厚さ30mmまでのまな板1枚、シートまな板1枚を収納できます。まな板スタンド部分は仕切りの幅が違うので、厚みの違うまな板も安定して置けます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×110×200シルバー材質18-8ステンレス鋼質量(g)約247収納枚数(枚)2(まな板、シートまな板各1)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33663343SUI-723
2,800
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-12
用途: まな板収納
その他業種

足つきのまな板が収納出来て満足。
包丁も3本まで収納可能、しっかりした作りで良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする