曜日別特売

ナチュラルツイン

ナチュラルツイン - イシダ
(1件のレビュー)

お箸を選ぶ基準は、片手で人さし指と親指を90度に広げ、両方の指を結んだ長さに1.5を掛けた長さがその手に丁度いいといわれています。

材質箸:天然木、ポリエステル塗装・スプーン:天然木、漆塗装・ケース本体:ABS樹脂、ケースフタ:AS樹脂食器の種類和食器長さ(cm)約24内容量1パック(2点)
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33663903-
1,200
899
989(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33663903
2023-09-15
用途: 昼食
自動車・二輪車・自転車関連業

ケースが壊れそうだなぁと薄々気が付いていたが、ケースがすぐ割れた・・・(使用2回目くらい)はし、スプーン(物自体)は気に入っている。これからケースをどうしようかと考えているところ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする