イシダ
イニシャル箸
一本販売です。お箸を選ぶ基準は、片手で人さし指と親指を90度に広げ、両方の指を結んだ長さに1.5を掛けた長さがその手に丁度いいといわれています。
材質
天然木、アクリルウレタン塗装
食器の種類
和食器
長さ(cm)
約23
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33664016
-
Y
¥
350
¥
259
¥
285
(税込)
11日以内出荷
33664025
-
T
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
9日以内出荷
33664034
-
S
¥
350
¥
279
¥
307
(税込)
7日以内出荷
33664043
-
R
¥
350
¥
259
¥
285
(税込)
9日以内出荷
33664059
-
N
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
9日以内出荷
33664086
-
H
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
9日以内出荷
33664104
-
A
¥
350
¥
279
¥
307
(税込)
7日以内出荷
33664068
-
M
¥
350
取扱い終了
33664077
-
K
¥
350
取扱い終了
33664095
-
E
¥
350
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください