きちんと箸

きちんと箸 - イシダきちんと箸 - イシダ
(2件のレビュー)

持ち方矯正用のお箸です。お箸を選ぶ基準は、片手で人さし指と親指を90度に広げ、両方の指を結んだ長さに1.5を掛けた長さがその手に丁度いいといわれています。

材質箸:天然木、漆塗装・結合部:ABS樹脂、補持部:シリコン食器の種類和食器内容量1膳
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33664287-約21
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
33664296-約23
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33664296
2024-07-04
用途: 食事
建設業・工事業

箸がすごく軽いプラスチックのような素材で、箸先が合わず使えません。矯正箸ですが、矯正できません。

対象商品 : 33664287
2023-05-28
用途: 普段使い
サービス業

小学6年生の女児のお箸の使い方がひどかったため、試しに買って使わせました。
初めはなかなかなじめなかったようですが、4日くらいからはかなりうまく使えるようになり、1週間程度で普通のお箸でも使えるようになりました。
こんなに効果があるとは驚きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする