フックスジャパン
油圧作動油レノリン BAM32
ISO粘度グレード
ISO VG32
トラスコ品番
148-7604
色
淡黄色
使用温度範囲(℃)
04~09
容量(L)
20
引火点(℃)
230
密度(g/cm
3
)
0.869
流動点(℃)
-24
アズワン品番
64-8663-96
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶(20L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33670246
RNBAM32PL
¥
26,250
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください