ジャストコーポレーション
インクジェット専用紙
両面(裏表)スーパーファイン仕様、再生紙使用(5%)
塗工材にこだわり、にじみが少なくインクとの相性バツグン
紙質
再生紙
印刷方式
両面
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェットプリンター
内容量
1箱(200枚)
注意
※用紙の厚み・g/m
2
は、製造ロットによって誤差が生じる場合がございます。ミシン目・切り目は入っておりません。印刷後、裁断機・名刺カッターにてカットが必要です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
色別
坪量(g/m
2
)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33675119
JIJ-8
A4
0.22
ホワイト系
210
200
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33675128
JIJ-10
A4
0.24
ナチュラル系
186
200
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33675137
JIJ-11
A4
0.24
ナチュラル系
210
200
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33675103
JIJ-5
-
0.24
ホワイト系
186
200枚
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください