ジャストコーポレーション
レーザー専用紙 サンマット紙
淡いアイボリー系の一般的なマット調名刺用紙 256g/m
2
厚さ(mm)
0.24
シートサイズ(mm)
210×297
色別
ナチュラル系
紙質
マット紙
坪量(g/m
2
)
256
印刷方式
両面
入数
200枚
シートサイズ
A4
適合プリンタ
レーザープリンター
内容量
1箱(200枚)
注意
※用紙の厚み・g/m
2
は、製造ロットによって誤差が生じる場合がございます。ミシン目・切り目は入っておりません。印刷後、裁断機・名刺カッターにてカットが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33675268
JL-1026
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください