壁面取り付け用フラッグスタンド
のぼり注水台を使わず、壁面などに設置可能です。角度調整も可能です。 交通の妨げや怪我の危険がある場所などには設置しないでください。
材質本体:ジュラルミン、ビス:鉄、部品:PP
寸法(mm)台座:77×77
寸法(内径Φ×長さL)(mm)ポール管:25.5×85
内容量1台
注意
※ポールを長く伸ばした状態でのご利用はなるべくご遠慮下さい。風を受けるため、メーカー想定上以上の負荷がかかり、破損する可能性がございます。ポールの外径22mmまで対応できます。
のぼり の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 33677255
2020-06-14
- 用途:
- 玄関脇の国旗掲揚に
自動車・二輪車・自転車関連業
色が白なので油性ペイントで目立たないように茶色に塗装しました。
角度固定用のボルトが、穴に対して細いのでギザ角固定がずれてしまいます。
スペーサーと波型ワッシャーを挿入して問題なく固定できるようになりました。
- 対象商品:
- 33677255
2020-03-12
- 用途:
- 国旗の掲揚
その他業種
この手のものは華奢な造りが多いですが、この商品は頑強です。
台座に4穴空いていますが、どんな間隔にも対応してくれるとよいですね。
屋外ですと、スタンド内に水が溜まるので、スタンド下に穴があいていると良いです。この価格でこの品質は素晴らしいです。
- 対象商品:
- 33677255
2020-02-11
- 用途:
- 玄関先の国旗掲揚に使用
有限会社鈴勝建設 塩釜営業所 様
(建設業・工事業)
取付が簡単。シンプルなデザイン。角度調整が自由で道路に面していても安心。