ジャストコーポレーション
キーボックス 52個吊り
定番の52個吊りキーボックス!
持ち運びを考えたコンパクト設計&取っ手付きです。
キータグと併せてご使用ください。
用途
不動産管理会社様やカーディーラー様におすすめ!
鍵の管理が必要な場所に
色
アイボリー
質量(kg)
1.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230×300×78
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
230×78×300
内容量
1個(52個)
注意
※キータグは付属しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33678409
CA-HF300C-52K
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
33678418
CA-HF300CS-52K
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください