曜日別特売

キーボックス 32個吊り

キーボックス 32個吊り - ジャストコーポレーションキーボックス 32個吊り - ジャストコーポレーションキーボックス 32個吊り - ジャストコーポレーションキーボックス 32個吊り - ジャストコーポレーションキーボックス 32個吊り - ジャストコーポレーションキーボックス 32個吊り - ジャストコーポレーションキーボックス 32個吊り - ジャストコーポレーションキーボックス 32個吊り - ジャストコーポレーション
(1件のレビュー)

最近のお車に多い、大きめのスマートキーを吊り下げても鍵同士がぶつからないようフックの間隔を広めに設計しました! 自社オリジナル商品です!
キータグと併せてご使用ください。

用途
不動産管理会社様やカーディーラー様におすすめ!
鍵の管理が必要な場所に
アイボリー質量(kg)1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×300×78寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×78×300内容量1個(32個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33678427CA-HF300C-32K
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
33678436CA-HF300CS-32K
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33678427
2020-05-11
用途: 重機等のカギの保管
建設業・工事業

今まで薄型のキーボックスしか事務所になく重機等の厚みのある鍵の保管に困っていたのでこの厚みのあるキーボックスに大変満足しております。
すべての車両のカギがすっきり保管できるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする