モノタロウ

カードケース マグネットタイプ

カードケース マグネットタイプ - モノタロウカードケース マグネットタイプ - モノタロウカードケース マグネットタイプ - モノタロウカードケース マグネットタイプ - モノタロウカードケース マグネットタイプ - モノタロウカードケース マグネットタイプ - モノタロウカードケース マグネットタイプ - モノタロウ
(10件のレビュー)

カードケースの裏面が磁石になっているのでスチール面へ張り付けることができます。掲示書類が汚れにくくなるので工場や作業現場などに最適です。

用途書類などの掲示用に。材質軟質塩化ビニル(PVC)厚さ(mm)0.8仕様裏面マグネット付内容量1枚
注意
※直射日光のあたる場所、高温・高湿になる場所、屋外での使用は避けてください。変色や変形、剥がれなくなる等の原因になります。
※パソコン、フロッピーディスク、磁気テープなどの磁気を嫌うところへの使用は避けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(横×縦)(mm)
内寸法(横×縦)(mm)
サイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35145496-103×7097×67名刺サイズ
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
35145505-222×155217×151A5
419
461(税込)
当日出荷
1年間返品保証
35145514-313×219302×213A4
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-12
用途: 掲示用

大型連休前に、会社の休みの日程を張り出すのに使いました。
いつもはマグネットバーで留めるのですが、位置がずれたり風で歪んだりするのが、これに納めて壁に貼ると影響が出ないため、大変重宝しました。内容の差し替えもできるのが便利でした。

2025-03-19
用途: 機側盤内の盤図収納用
建設業・工事業

盤内に盤図を収納するポケットが付いていないので、この商品を購入しました。
マチ付のバリエーションがあるとなお良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35145514
2024-07-26
用途: 製造図面や工程表を機械に貼り付けています
製造業

類似品がダイソー100円ショップにありましたが、廃番となり探していました。少し高価なのですが、その分素材がしっかりしており、静電気が発生しにくく使いやすいです。

2023-02-25
用途: ロッカーの名札
飲食業

他社のものを使用していましたが、追加購入にあたりコスパでこちらを選択しました。十分に用に足り、半額以下で手に入り、満足です。ポストインでの発送も助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 35145514
2022-09-08
用途: 備品一覧を掲示する為に購入
日進化成株式会社卸売・小売業

とてもしっかりしていて、マグネットも強力でとても役に立っております。今後もリピートの予定です。

対象商品 : 35145514
2021-06-19
用途: 掲示用
教育・研究機関

長期使用すると物によっては角の方が丸まってくることがあるのですが、この商品では1年経ってもしっかり貼り付いています。A3サイズがあると良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35145496
2021-05-15
用途: プライス用に
むらた株式会社卸売・小売業

使い心地も良くマグネットの強さも良いです。満足しています。

対象商品 : 35145496
2020-06-29
用途: 事務
運輸・通信業

カードを入れてデスクに張り付けています。忘れることがなく便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする