曜日別特売
モノタロウ

会議テーブル 水に強いタイプ 折りたたみ式

会議テーブル 水に強いタイプ 折りたたみ式 - モノタロウ会議テーブル 水に強いタイプ 折りたたみ式 - モノタロウ会議テーブル 水に強いタイプ 折りたたみ式 - モノタロウ会議テーブル 水に強いタイプ 折りたたみ式 - モノタロウ会議テーブル 水に強いタイプ 折りたたみ式 - モノタロウ会議テーブル 水に強いタイプ 折りたたみ式 - モノタロウ会議テーブル 水に強いタイプ 折りたたみ式 - モノタロウ会議テーブル 水に強いタイプ 折りたたみ式 - モノタロウ
(1件のレビュー)

『耐水性』と『耐衝撃性』がアップした折りたたみ式会議用テーブルです!
一般的なテーブルは貼合わせ式が多く、太陽光や雨や湿気の影響でボコボコ膨らんできた側面が段々剥がれてきますが、
天板にウレタン樹脂を一体成型にする事で、水や衝撃に強いだけでなく
側面が天板との継ぎ目が無くなり剥がれくくなる事で耐久性がアップします。
折りたたみ式の脚なので使用しない時はスペースを取らず収納できます。
小物を置くのに便利な棚付きです。
国内家具メーカー製造品(日本製)。

用途会議、研修、勉強会用のテーブルとして。材質(天板):高圧メラミン化粧板、(木口):ウレタン樹脂、(脚):スチール/メラミン焼付塗装幅(mm)1800高さ(mm)700キャスターなし天板厚さ(mm)26内容量1台
注意
※折りたたむ際、手や足を挟まれないよう十分注意してください。
※テーブルの上に座ったり立ったりはしないでください。
※移動する際は、引きずったまま移動しないでください。
※直射日光やストーブの熱が直接当たる場所や、湿気・乾燥の著しい場所、火の側では使わないでください。また加熱した鍋、湯沸かし等を直接置かないでください。
※テーブルの上に耐荷重以上の物を置かないでください。耐荷重以下でも点荷重がかかる物は乗せないでください。破損、変形、落下して怪我をする恐れがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
耐荷重(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35034984-ナチュラル1800×450×70030
21,980
24,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
車上渡し
35034993-ホワイト1800×450×700-
21,980
24,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
車上渡し
35035009-ナチュラル1800×600×700-
取扱い終了
1年間返品保証
地域運賃
車上渡し
35035018-ホワイト1800×600×700-
取扱い終了
1年間返品保証
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35034993
2023-04-12
用途: テーブル
株式会社おとうふ工房いしかわ製造業

水にも強く、丈夫でよいです。
サービステーブルとして活用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする