引違い戸セット 5M型

引違い戸セット 5M型 永大産業

全面ガラスがたくさんの光を部屋にそそぎこみます。

本体幅(mm)858(引き戸) 本体高さ(mm)1997(引き戸) 仕様低VOC、4VOC基準適合 等級5(高齢者配慮) 有効開き幅(mm)739 表面仕上げ引き戸本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート、敷居:オレフィンシート ホルムアルデヒド等級F★★★★ 枠外幅(mm)1645 枠外高さ(mm)2040 内容量1セット
注意
※<EN>エクセレントバーチ柄をご指定の場合、枠セット・額縁セット・敷居は<N>ナチュラルバーチ柄になります。
※<PH>単色ホワイト柄をご指定の場合、敷居は<WB>ホワイトバーチ柄になります。
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
枠見込(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87745114 VDZ-4BW4075M6WB 固定枠 枠見込み154mm 引き戸本体(VDD-5BH4075MWB)×2、枠セット(VDF-1BW4076WB)、敷居(TDB-1RW2W40WB) ホワイトビーチ 154
169,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
87745132 VDZ-4BW4075M6LC 固定枠 枠見込み154mm 引き戸本体(VDD-5BH4075MLC)×2、枠セット(VDF-1BW4076LC)、敷居(TDB-1RW2W40LC) ライトチェリー 154
169,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
87745202 VDZ-4BW4075M6EN 固定枠 枠見込み154mm 引き戸本体(VDD-5BH4075MEN)×2、枠セット(VDF-1BW4076N)、敷居(TDB-1RW2W40N) エクセレントバーチ 154
169,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
87745227 VDZ-4BW4075M6MW 固定枠 枠見込み154mm 引き戸本体(VDD-5BH4075MMW)×2、枠セット(VDF-1BW4076MW)、敷居(TDB-1RW2W40MW) ミディアムウォールナット 154
169,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
87745254 VDZ-4BW4075M6DW 固定枠 枠見込み154mm 引き戸本体(VDD-5BH4075MDW)×2、枠セット(VDF-1BW4076DW)、敷居(TDB-1RW2W40DW) ディープウォールナット 154
169,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
87745358 VDZ-4BW4075M6PH 固定枠 枠見込み154mm 引き戸本体(VDD-5BH4075MPH)×2、枠セット(VDF-1BW4076PH)、敷居(TDB-1RW2W40WB) 単色ホワイト - 154
169,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
87745376 VDZ-4BW4075M7WB 固定枠 枠見込み168mm 引き戸本体(VDD-5BH4075MWB)×2、枠セット(VDF-1BW4077WB)、敷居(TDB-1RW2W40WB) ホワイトビーチ 168
170,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
87745403 VDZ-4BW4075M7LC 固定枠 枠見込み168mm 引き戸本体(VDD-5BH4075MLC)×2、枠セット(VDF-1BW4077LC)、敷居(TDB-1RW2W40LC) ライトチェリー 168
170,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
87745437 VDZ-4BW4075M7EN 固定枠 枠見込み168mm 引き戸本体(VDD-5BH4075MEN)×2、枠セット(VDF-1BW4077N)、敷居(TDB-1RW2W40N) エクセレントバーチ 168
170,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
87745455 VDZ-4BW4075M7MW 固定枠 枠見込み168mm 引き戸本体(VDD-5BH4075MMW)×2、枠セット(VDF-1BW4077MW)、敷居(TDB-1RW2W40MW) ミディアムウォールナット 168
170,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
87745473 VDZ-4BW4075M7DW 固定枠 枠見込み168mm 引き戸本体(VDD-5BH4075MDW)×2、枠セット(VDF-1BW4077DW)、敷居(TDB-1RW2W40DW) ディープウォールナット 168
170,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
87745543 VDZ-4BW4075M7PH 固定枠 枠見込み168mm 引き戸本体(VDD-5BH4075MPH)×2、枠セット(VDF-1BW4077PH)、敷居(TDB-1RW2W40WB) 単色ホワイト - 168
170,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
88548486 VDZ-4BW4075M6WH 固定枠 枠見込み154mm 引き戸本体(VDD-5BH4075MWH)×2、枠セット(VDF-1BW4076WH)、敷居(TDB-1RW2W40WH) ハーモニックホワイト 154
169,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
88548495 VDZ-4BW4075M7WH 固定枠 枠見込み168mm 引き戸本体(VDD-5BH4075MWH)×2、枠セット(VDF-1BW4077WH)、敷居(TDB-1RW2W40WH) ハーモニックホワイト 168
170,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする