SONIC(ソニック)[文具]
プッシュマグネット Φ30mm
ふちを押す(push)と磁石が傾いて取り外しやすいフォルム
用途
書類などを留める場面で活躍
寸法(mm)
30×30×6.5
直径(Φmm)
30
主要材質
PMMA
グリーン購入法
適合
保持力
コピー用紙約10枚
内容量
1パック(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34080236
MG-793-T
透明
¥
530
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
34080245
MG-796
色込
¥
530
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください