SONIC(ソニック)[文具]
プルマグネット ピンタイプ
(1件のレビュー)
つまんで(pull)取り外しやすいフォルム
用途
書類などを留める場面で活躍
色
透明
材質
R-PMMA
寸法(mm)
12×12×13
直径(Φmm)
12
主要材質
PMMA
グリーン購入法
適合
保持力
保持力:コピー用紙約7枚
内容量
1パック(8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34080254
MG-785-T
¥
480
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください