曜日別特売

メガサク3Dエアー 学童はさみ

メガサク3Dエアー 学童はさみ - SONIC(ソニック)[文具]メガサク3Dエアー 学童はさみ - SONIC(ソニック)[文具]メガサク3Dエアー 学童はさみ - SONIC(ソニック)[文具]
(1件のレビュー)

食いつき刃で、切り始めが滑らない。
子供にもかる~い重量で、操作がしやすく疲れにくい。
指にフィットして、細かい作業がしやすい非対称ハンドル。
丸い刃先で安全・安心こども仕様。

寸法(mm)150×70×10全長(mm)150材質(グリップ)PP材質(刃)ステンレス鋼刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34080297SK-5247-Pピンク
480
458
504(税込)
当日出荷
34080306SK-5247-Rレッド
480
458
504(税込)
当日出荷
25179648SK-5247-Bブルー
480
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

図工でよく使う牛乳パックがサクサク切れる「メガサク3Dエアー 学童はさみ」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25179648
2021-03-24
用途: 小学生の学校用はさみとして使用

新1年生に買いましたがスムーズに使えており、本人も切りやすいと満足していました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする