SONIC(ソニック)[文具]
ラクラクとってマグフック 7kg ラクフック
壁面を傷つけない保護シート付き
材質
本体=ABS、フック=スチール
寸法(mm)
54×91×47
耐荷重(kg)
7
主要材質
本体=ABS、フック=スチール
フック
ブランコ
耐荷重(g)
7000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34080744
MG-949
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください