アサヒボンド
アサヒボンド 505
接着性、成型性、作業性に優れたパテ状のエポキシ樹脂です。
材料の取り出しや作業時に糸引きをせず、ヘラ切れの良い作業性を備えています。
色
グレイ
成分
エポキシ樹脂
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
内容量
1セット(3kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34053803
-
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください