コニシ
E390
接着性:コンクリートや金属への接着性に優れます。
高強度:機械的強度および接着強さに優れます。
耐久性:耐水性・耐久性に優れます。
作業性:パテ状でダレがなく、充てん作業性に優れます。
主成分
主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン・変性脂肪族ポリアミン・三級アミン
外観
主剤:灰白色パテ状、硬化剤:灰黒色パテ状
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
混合比
主剤:硬化剤= 2:1(質量比)
主なワーク
パーツ
内容量
1セット(6kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34053837
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください