サンスター
ガン マグナム60S
容量(mL)
600
質量(g)
1030
内径(Φ×Hmm)
筒:60×260
吐出量(mL/ストローク)
30
最大寸法(mm)
430
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
内容量
1丁
注意
※サンスター技研ダイワハウス用ソフトカート600ml専用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34054564
-
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください