曜日別特売
モノタロウ

5角 ソケット

5角 ソケット - モノタロウ5角 ソケット - モノタロウ
(5件のレビュー)

5角ボルトを締めたり緩めたりできます

差込角(mm)12.7全長(mm)36.8材質クロムバナジウム鋼質量(g)52ソケットサイズ(mm)10内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34531648-
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-01
用途: 噴射ポンプオーバーホール

五角形頭ボルトという特殊形状にもかかわらずモノタロウブランドで安く供給いただきありがたいです。問題なく使えました。これからもモノタロウのこういった商品の開発供給姿勢に期待しています。

対象商品 : 34531648
2024-02-16
用途: トラクターの燃料噴射ポンプの分解修理
サービス業

知り合いの部品店に扱って無かったので、モノタロウで調べなら安価で有ったので、速攻で注文しました。すぐに来たので助かりました。

対象商品 : 34531648
2022-11-20
用途: 農機の整備

ジーゼルエンジンの噴射ポンプの燃料漏れに使用
そこにしか、使用しないので安価な物をと検索したらヒットしました
普通に使えるので問題ありません

3が参考にしています
対象商品 : 34531648
2021-12-05
用途: ゼクセル等PFRポンプのO/H
自動車・二輪車・自転車関連業

まさかモノタロウさんがこれを扱っているとは!
メーカが販売してくれなかったのでこれまでタガネでブン殴って緩めて、六角穴ボルトに変えてたけどこれからはスマートに修理できます。ポンプ修理する人は必携でしょう。
モノタロウさんありがとうございます。

対象商品 : 34531648
2020-10-21
用途: 機械のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

珍しいタイプのソケットのラインナップがありとてもたすかりました。
届いた物もぴったり合い作業を終了することが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする