MOKU プランターボックス
シンプルな木目が美しく、落ちついた色合いで高級感漂います。室内専用の鉢カバーとしてお使いください。
用途店舗のエントランス、結婚式場、街路樹、シンボルツリーなどの個性溢れる演出に。
材質グラスファイバー
仕様(底穴)なし
質量(kg)30.2
高さ(mm)(中板使用時)400
規格100型
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×400×1000
適合号数10号
内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)930×330×990
内容量1個
注意
※ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。底上げ用の中板が付いています。