LUMIボード(畜光ボード)
LUMIボード
畜光シートをパネルに貼り付け固定してレーザープリンター用半透明フィルム「レーザールミナス」に印刷して電源なしで表示するシステム
用途
屋外での夜間案内。停電時の避難補助指示。閉店後の案内。バス停の時刻表。薄明かりの劇場、映画館、水族館等での表示案内。軽量である為に暗所での人が持っての案内。
色
薄黄緑
基材
畜光シート
基材厚さ(mm)
(畜光シート)約1.2
総厚(mm)
約4.0(パネル含む)
内容量
1セット(10枚)
注意
※太陽光、蛍光灯、白色LED照明などで光を十分に蓄積してからご使用ください。畜光時間で明るさが変わります。※屋外で長時間使用されますと変色、退色します。高温な車内などで使用すると変形する可能性があります。※落下時の衝撃、鋭利な物との接触、折り曲げなど強い力がかかる事は想定していません。※耐水性は、高い結果が出ていますが保証するものではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34531763
78000334
A4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34531779
78000336
A3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください