曜日別特売

レザーストレッチミスト

レザーストレッチミスト - 荒川産業
(2件のレビュー)

きつい靴の革を柔軟にして歩きながら伸ばすスプレーです。消臭成分のカキタンニンを配合しました。
ノンガスなので約400回と多めにプッシュでき、経済的です。

アズワン品番64-6317-06直径×長さ(mm)35×135内容量1本(70mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35082724
1,000
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35082724
2021-11-22
用途: 革靴の靴ずれ防止用
自動車・二輪車・自転車関連業

塗装された革にスプレーしても弾かれます。裏面か無塗装の皮でないと効果がないようです。

1が参考にしています
対象商品 : 35082724
2020-05-22
用途: REDWINGのエンジニアブーツ、サイズ調整
その他業種

REDWINGの2268、エンジニアブーツの幅、甲部分を伸ばすのに使用しました。伸ばしたい部分にたっぷりスプレー後、器具を装着して24時間放置しました。同じ作業を4回繰り返して、おおかた適正な状態になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする