デジタル温湿度計
最高最低温湿度を常時表示。。温度・湿度の上下限を音+LEDにて警告。
測定範囲温度:0.0~+50.0℃湿度:20.0~95.0%rh
電源単3乾電池3個
精度温度:±1℃(+10~+40℃)±1.5℃(左記以外)湿度:±5%rh(at+20~+30℃、40~70%rh)±8%rh(左記以外)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×25×165
分解能(℃)0.1
分解能(%RH)0.1
内容量1個
最高最低温湿度を常時表示。。温度・湿度の上下限を音+LEDにて警告。