冷蔵冷凍庫用アラーム温度計
3m長のケーブルの先端に温度センサが付いており、冷蔵庫、フリーザー、インキュベーターなどの温度管理に最適。。ボトル入プローブなので、ドアの開閉など、一時的な温度変化に影響を受けにくい。。現在温度、最低到達温度、最高到達温度の同時表示可能。。許容温度範囲(最高/最低)を設定でき、設定外の温度を計測すると、アラームとディスプレイで知らせます。
測定範囲(℃)-50~+70
電源単3乾電池1個
コード長さ(m)約3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×19×108
分解能(℃)1
測定精度(℃)±1
内容量1個