コンパクトサーモグラフィカメラ

コンパクトサーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ)

ポケットサイズでどこでも持ち運べる赤外線サーモグラフィ。。鮮明でクリアなサーモ画像を実現するリアルタイム画像補正機能(MSX)搭載。。温度情報付のサーモ画像(JPEG)、デジカメ画像の同時保存が可能。。最大最小温度表示機能や、大画面で熱画像を解析できるタブレット用アプリ、Wi-Fiに対応。

測定範囲(℃)-10~+150 仕様最短焦点距離:熱画像:0.15mMSX:1m 質量(g)130(電池含む) 電源3.7Vリチウムイオンポリマー電池(再充電可能) 精度±2℃または±2%の大きい方 分解能<0.10℃ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×24×80 解像度80×60(4800測定ピクセル) 視野角41°×31° 内容量1個
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35056097 FLIR C3
120,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする