ベーン式風速計 VelociCalc

ベーン式風速計 VelociCalc 三商

エリア面の平均風速を簡単に測定できる掃引モード搭載。。ダクトの形状、寸法を入力することで風量を算出。多点測定記録機能搭載。。日付、時刻スタンプ付データを最大12,700記憶可能。。データをPCにダウンロードできるUSBケーブルおよびLogDat2ソフトウェア付属。

測定範囲風速:0.25~30.00m/s温度:5~45℃、風量:自動計算ダクトサイズ1~635cm(0.1cm刻み) 直径(Φmm)ベーンヘッド:100 質量(g)270(電池含む) 電源単3アルカリ乾電池4個またはACアダプタ(別売) 精度風速:読み値の±1.0%および±0.02m/sの和、温度:±1.0℃ 分解能風速:0.01m/s温度:0.1℃ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×44×178 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35056535 5725
185,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする