熱中症チェッカー
JIS B 7922の精度区分クラス2準拠。。Φ75mmの黒球を使用し、安定した測定が可能。。ボタン3つで扱いやすく、キー操作が簡単。
測定範囲精度:WBGT指数:0~+50℃、気温:+20~+50℃/±1.2℃、黒球温度:+20~+60℃/±1.2℃(IN)±1.2℃(OUT)、相対湿度:30~90%rh(at15~40℃)/±3%rdg
質量(g)約140
電源単4乾電池2個
分解能温度:0.1℃湿度:0.1%rh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×278
内容量1個