デュアルタイプ膜厚計

デュアルタイプ膜厚計 - 三商

電磁式・渦電流式両用。。測定素材を自動で認識・測定。手動で切替えることも可能。。スリムなボディによる抜群のグリップ感、LCD画面上に操作ガイドが表示され、簡単安心操作。

測定範囲鉄素地:0~3.00mm、非鉄金属素地:0~2.50mm付属品標準厚板、テスト用ゼロ板(鉄用、非鉄用)質量(g)約210電源単3乾電池2個プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ13×52mm・72g測定精度共通:±1μmまたは指示値の±2%以内(0~100μm)、鉄素地:±2%以内(101μm~3.00mm)、非鉄金属素地:±2%以内(101μm~2.50mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×156分解能1μm(0~999μm)、切替:0.1μm(0~400μm)、0.5μm(401~500μm)、鉄素地:0.01mm(1.00~3.00mm)、非鉄素地:0.01mm(1.00~2.50mm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35057856SWT-9000/FN-325
275,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする