グラフィックレコーダ
視認性に優れた5.7型TFTカラー液晶ディスプレイとタッチパネル操作を採用し、高機能と操作性を両立したペーパーレスレコーダ。。±0.1%の高精度を実現。。測定データは内部メモリ及びCFカードに保存可能。
仕様記録周期:100、200、500ms(4点入力時のみ)/1、2、3、5、10、15、20、30s/1、2、3、5、10、15、20、30、60min
質量(kg)約2.1
入力種類直流電圧、直流電流、熱電対、測温抵抗体
電源AC100~240V50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×204.7×144
記録媒体CFカード
内部メモリー8MB
測定点数(点)6
測定周期約1s/全点(約100ms/4点※2)
内容量1個
注意
※1.受信抵抗を外付けにより対応(別売)。※2.記録周期を0.5以下に設定すると自動的に入力点数が4点となり、測定周期が100msとなります。