曜日別特売

帯電防止裏起毛インナー ハイネック

帯電防止裏起毛インナー ハイネック - COVER WORK(カバーワーク)帯電防止裏起毛インナー ハイネック - COVER WORK(カバーワーク)
(2件のレビュー)

JIST8118の検査基準に適合した、帯電防止インナー

用途
防寒衣類
種別
長袖インナーハイネックシャツ
材質
ポリエステル(制電糸使用)、ポリウレタン
適合規格
静電気帯電抑制性能:JIS T8118
機能
防寒、保湿、速乾性、帯電抑制、起毛加工
内容量
1着
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35081227TMF-6521SS
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
35081236TMF-6521S
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
35081245TMF-6521M
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
35081254TMF-6521L
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
35081263TMF-6521LL
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
35081279TMF-65213L
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
35081288TMF-65214L
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35081288
2021-01-08
用途: 仕事着
自動車・二輪車・自転車関連業

ツナギの下に着ていますが着心地も良く暖かくて価格も手頃で大満足です。

対象商品 : 35081254
2020-05-04
用途: 冬の外作業にて
その他業種

冬に着るものを今買っているので
まだ着心地はわかりません。
良い商品だといいな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする