曜日別特売
TMF-6521 帯電防止裏起毛インナー ハイネック COVER WORK(カバーワーク) 35081227

※正面

TMF-6521 帯電防止裏起毛インナー ハイネック COVER WORK(カバーワーク) 35081227
TMF-6521 帯電防止裏起毛インナー ハイネック COVER WORK(カバーワーク) 35081227

帯電防止裏起毛インナー ハイネック

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズSS
内容量1着注文コード35081227品番TMF-6521
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

JIST8118の検査基準に適合した、帯電防止インナー

用途
防寒衣類
サイズ
SS
種別
長袖インナーハイネックシャツ
材質
ポリエステル(制電糸使用)、ポリウレタン
適合規格
静電気帯電抑制性能:JIS T8118
袖丈(cm)
62
機能
防寒、保湿、速乾性、帯電抑制、起毛加工
身幅(cm)
38
身丈(cm)
62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35081288
2021-01-08
用途: 仕事着
自動車・二輪車・自転車関連業

ツナギの下に着ていますが着心地も良く暖かくて価格も手頃で大満足です。

対象商品 : 35081254
2020-05-04
用途: 冬の外作業にて
その他業種

冬に着るものを今買っているので
まだ着心地はわかりません。
良い商品だといいな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする