メンズサイズルームソックス

メンズサイズルームソックス COVER WORK(カバーワーク)

すべり止め付、ゆったり編んでいるので室内で使用するのに最適

用途防寒靴下 材質アクリル、ポリエステル 幅(mm)130 高さ(mm)50 機能防寒 縦(mm)430 入数2足 指タイプ先丸 内容量1セット(1足)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35081708 FT-1301 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
35081717 FT-1301 ブラウン
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする