曜日別特売

フレッシュロック用スプーン

フレッシュロック用スプーン - タケヤ化学工業フレッシュロック用スプーン - タケヤ化学工業フレッシュロック用スプーン - タケヤ化学工業フレッシュロック用スプーン - タケヤ化学工業
(2件のレビュー)

人気の密閉容器フレッシュロックにぴったりの専用スプーン。
フレッシュロックの容器の中にスプーンを入れたままフタが閉められます。
1杯5ccの小さじ1なので、計量スプーンとして使える。
調味料入れの密閉、中身の取り出し、計量がスムーズに行えて、普段使いに大変便利です。

種別スプーン内容量1個(5本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35084614-角型300にぴったり3287.516(すくい部)
オープン
279
307(税込)
当日出荷
35084623-角型500にぴったり4510525(すくい部)
オープン
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35084614
2020-09-25
用途: 自宅用
運輸・通信業

既に持っているフレッシュロック用に購入。
よく読んだら5本セットだったので本体をもう一つ追加購入しました。
普通に小さじを買うと意外に高かったり大中小のセットだったりするので、余った3本も予備で持っていてもそのうち何かに使いそう。

対象商品 : 35084614
2019-12-17
用途: 小さじスプーンをそれぞれの容器に入れておくため
卸売・小売業

砂糖や塩などの容器にそれぞれ入れておくことでとても便利に使っています。ホワイトカラーがあればのお良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする