トルネ
エンボス加工俵おむすび型
俵型おにぎりが作れるおにぎり押し型。こびりつきにくい加工。
2つ一気に作れます。パーツに分かれるのでお手入れしやすい。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
30.6
耐熱温度(℃)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.8×8.5×4.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※電子レンジ・オーブン・食器洗い乾燥機等でのご使用はおやめください。冷凍庫でのご使用はおやめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35084709
P2168
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください