曜日別特売
モノタロウ

カラーマグネット 15mm 6個入り

カラーマグネット 15mm  6個入り - モノタロウカラーマグネット 15mm  6個入り - モノタロウカラーマグネット 15mm  6個入り - モノタロウカラーマグネット 15mm  6個入り - モノタロウカラーマグネット 15mm  6個入り - モノタロウカラーマグネット 15mm  6個入り - モノタロウカラーマグネット 15mm  6個入り - モノタロウカラーマグネット 15mm  6個入り - モノタロウ
(1件のレビュー)

事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。

用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。直径(Φmm)15材質(本体)PP寸法(Φ×mm)14.7×6保持枚数約2枚(A4)磁束密度表面/720gs内容量1パック(6個)
注意
※精密機械、パソコン機器、記憶媒体など磁気を嫌うところへの使用はお止めください。
※取り付けた状態で横にスライドさせないでください。使用面にキズをつける場合があります。
※小児や監督を必要とする方が、磁石を誤って飲み込む恐れがあります。
※小児や監督を必要とする方の手の届かない場所へ必ず保管してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35145399M15B
79
87(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り1280点です
35145408M15G
79
87(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り21点です
35145426M15W
79
87(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り295点です
35145435M15Y
79
87(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り759点です
35145417M15R
79
87(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35145417M15R00368637マク-15NRM15R カラーマグネット コクヨ 00368637カラーマグネットコクヨ1パック(10個)
269
税込296
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35145399
2024-07-22
用途: ホワイトボードの工程管理に使用
卸売・小売業

コスパが良いので何色か試しに購入しました。
赤・青・黄・緑・白の5色展開ですが、もう何色かバリエーションを増やしていただきたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする