7.2VLEDマルチライト セット品
さまざまなシーンでマルチに活躍
LEDマルチライトがセットでお得!
用途
盤施工に
床下、屋根裏の狭所作業に
夜間の車への荷物の収納時に
設備、機械の保守点検作業に
停電などの非常時のあかとしても
照度(Lx)約900(40cm前方)
セット内容工事用充電LEDマルチライト:EZ3720・リチウムイオン電池1.5Ah(LAタイプ):EZ9L21×2個・急速充電器:EZ0L21
質量(g)360(本体のみ)
バッテリー電圧(V)7.2
点灯方式明るさ3段階切替(強<100%>、中<約50%>、弱<約10%>
光束(Lm)約450(強)
照射角開閉角度:0~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0~270°(刻みなしの自由回転)
寸法(全長×全高×幅)(mm)125×257×49(2面ライトを垂直にした時)
内容量1台
床下、屋根裏の狭所作業に
夜間の車への荷物の収納時に
設備、機械の保守点検作業に
停電などの非常時のあかとしても